Vpenjalne prečke, lahka izvedba 20X200 mm

Št. art.: 370830 20X200
Popust
121,60 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6311
Širina utora a 20 mm
Dolžina vpenjalnega vijaka 200 mm
Vpenjalna višina h 16 mm - 89,5 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 Vel. 2020200
Dolžina L 200 mm
Širina B 49 mm
Višina H 44 mm
Navoj G M20
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370830 20X200
EAN/GTIN 4020772377564
Številka proizvajalca 376756

Opis

Prednosti:

Zaradi izredno lahke izvedbe lahko vpenjalno prečko poleg običajnih primerov uporabe uporabite tudi za vpenjanje rotirajočih delov. Za doseganje potrebne vpenjalne višine niso potrebne dodatne podloge.

Obseg dobave:

Kompletno z vpenjalnim vijakom DIN 787.

Opomba:

Nastavitveni vijak art. 370840 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Utor×dolžina vpenjalnega vijaka (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico