Oporni vijak 16X55

Št. art.: 370840 16X55
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj G × dolžina L Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6314S
Navoj G M16
Dolžina L 55 mm
⌀ glave e 42 mm
Višina glave k 13 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370840 16X55
EAN/GTIN 4020772073459
Številka proizvajalca 73452

Opis

Izvedba:

Poboljšani, razred trdnosti 8.8.

Primerno za:

Vse nastavljive vpenjalne prečke.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico