Oporni vijak 16X90

Št. art.: 370840 16X90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj G × dolžina L Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 6314S
    Navoj G M16
    Dolžina L 90 mm
    ⌀ glave e 42 mm
    Višina glave k 13 mm
    Vrsta izdelka Vijak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 370840 16X90
    EAN/GTIN 4020772074043
    Številka proizvajalca 74047

    Opis

    Izvedba:

    Poboljšani, razred trdnosti 8.8.

    Primerno za:

    Vse nastavljive vpenjalne prečke.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico