Oporni vijak, Navoj G × dolžina L: 12X49

Št. art.: 370840 12X49
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj G × dolžina L Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6314S
Navoj G M12
Dolžina L 49 mm
⌀ glave e 36 mm
Višina glave k 10 mm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370840 12X49
EAN/GTIN 4020772073442
Številka proizvajalca 73445
Proizvajalec Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Poboljšani, razred trdnosti 8.8.

Primerno za:

Vse nastavljive vpenjalne prečke.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico