{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M8 | |
Zev ključa SW | 13 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Dolžina 1 | 11,6 mm | |
Dolžina vratu L2 | 25 mm | |
maksimalna obremenljivost (statična) | 8 kN | |
Vrsta izdelka | Premicna podpora |
Številka izdelka | 370066 M8 | |
EAN/GTIN | 2050001961952 | |
Številka proizvajalca | K0287.308 |