{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M20 | |
Zev ključa SW | 30 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 20 mm | |
Dolžina 1 | 27,3 mm | |
Dolžina vratu L2 | 50 mm | |
maksimalna obremenljivost (statična) | 90 kN | |
Vrsta izdelka | Premicna podpora |
Številka izdelka | 370066 M20 | |
EAN/GTIN | 2050001961990 | |
Številka proizvajalca | K0287.320 |