{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M16 | |
Zev ključa SW | 24 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Dolžina 1 | 20,7 mm | |
Dolžina vratu L2 | 40 mm | |
maksimalna obremenljivost (statična) | 25 kN | |
Vrsta izdelka | Premicna podpora |
Številka izdelka | 370066 M16 | |
EAN/GTIN | 2050001961983 | |
Številka proizvajalca | K0287.316 |