{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M10 | |
Zev ključa SW | 17 mm | |
Zunanji ⌀ D1 | 8,6 mm | |
Dolžina 1 | 15,7 mm | |
Dolžina vratu L2 | 30 mm | |
maksimalna obremenljivost (statična) | 8 kN | |
Vrsta izdelka | Premicna podpora |
Številka izdelka | 370066 M10 | |
EAN/GTIN | 2050001961969 | |
Številka proizvajalca | K0287.310 |