{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
standarden vijak | M8 × 16 | |
Dolžina L | 25,4 mm | |
Širina B | 25,4 mm | |
Višina H | 12,7 mm | |
⌀ D1 | za M8 | |
Priporočljiva vpenjalna višina | 1,5 mm - 5,6 mm | |
Standard | DIN 912 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna spona |
Številka izdelka | 370034 4 | |
EAN/GTIN | 4046368331505 | |
Številka proizvajalca | 33150 |