{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
standarden vijak | M5 × 12 | |
Dolžina L | 19,05 mm | |
Širina B | 19,05 mm | |
Višina H | 7,92 mm | |
⌀ D1 | za M5 | |
Priporočljiva vpenjalna višina | 1,5 mm - 3 mm | |
Standard | DIN 7984 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna spona |
Številka izdelka | 370034 2 | |
EAN/GTIN | 4046368339341 | |
Številka proizvajalca | 33075 |