Vpenjalna spona Ultra, kotna 1

Št. art.: 370034 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    37,56 € / kos
  • od 2 kos
    31,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

standarden vijak M5×12
Dolžina L 19,05 mm
Širina B 12,7 mm
Višina H 6,35 mm
⌀ D1 za M5
Priporočljiva vpenjalna višina 1,5 mm - 1,9 mm
Standard DIN 7984
Vrsta izdelka Vpenjalna spona

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370034 1
EAN/GTIN 4046368339501
Številka proizvajalca 33050

Opis

Izvedba:

  • Rob spone ustvarja rahel vlek navzdol.
  • Nizka vpenjalna višina omogoča prihranek materiala.
  • Visoke rezalne vrednosti zaradi prilegajočega vpenjanja.

Uporaba:

Kot omejilni nastavek v pripravah v kombinaciji s sponami Pitbull art. 370025; 370030 ali ekscentričnimi vpenjalnimi sponami art. 370001; 370005; 370008.
Primerna za večkratno vpenjanje.

Obseg dobave:

1 vpenjalna spona vklj. z vijakom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico