{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti A | 80 mm | |
Vpenjalno območje b | 120 mm | |
Višina čeljusti C | 28 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 238 mm | |
Širina osnovnega telesa B | 140 mm | |
Skupna višina c. | 65 mm | |
Razmak vpenjalnih utorov | 110 mm | |
Širina vpenjalnih utorov | 13 mm | |
maksimalna celotna dolžina L4 | 280 mm | |
Masa | 5,7 kg | |
Barvna koda za primerni pribor | BM-primež, moder | |
Vrsta izdelka | Primež za vrtalni stroj |
Številka izdelka | 365035 80 | |
EAN/GTIN | 4067263515630 | |
Številka proizvajalca | 365035 80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ročni primeži za vrtalne stroje 80 mm
po ponudbi
Na zalogi
654 kosov na zalogi
269,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
430 kosov na zalogi
83,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
116,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti A | 80 mm | 80 mm | |
Višina čeljusti C | 28 mm | 30 mm | 30 mm |
Skupna višina c. | 65 mm | 64 mm | 64 mm |
Masa | 5,7 kg | 4 kg | 4 kg |
Dolžina osnovnega telesa a | 238 mm | 233 mm | 158 mm |
Vpenjalno območje b | 120 mm | 65 mm | 77 mm |
Vrsta izdelka | Primež za vrtalni stroj | Primež za vrtalni stroj | Primež za vrtalni stroj |