{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti A | 120 mm | |
Vpenjalno območje b | 173 mm | |
Višina čeljusti C | 40 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 340 mm | |
Širina osnovnega telesa B | 193 mm | |
Skupna višina c. | 90 mm | |
Razmak vpenjalnih utorov | 160 mm | |
Širina vpenjalnih utorov | 17 mm | |
maksimalna celotna dolžina L4 | 556 mm | |
Masa | 18 kg | |
Barvna koda za primerni pribor | BM-primež, siv | |
Vrsta izdelka | Primež za vrtalni stroj |
Številka izdelka | 365035 120 | |
EAN/GTIN | 4045197770691 | |
Številka proizvajalca | 365035 120 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ročni primeži za vrtalne stroje 120 mm
po ponudbi
Na zalogi
332 kosov na zalogi
431,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
394 kosov na zalogi
147,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
527 kosov na zalogi
186,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti A | 120 mm | 120 mm | |
Višina čeljusti C | 40 mm | 30 mm | 39 mm |
Skupna višina c. | 90 mm | 66 mm | 67 mm |
Masa | 18 kg | 6,5 kg | 6,5 kg |
Dolžina osnovnega telesa a | 340 mm | 343 mm | 225 mm |
Vpenjalno območje b | 173 mm | 110 mm | 128 mm |
Vrsta izdelka | Primež za vrtalni stroj | Primež za vrtalni stroj | Primež za vrtalni stroj |