{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Clamping range b | 128 mm | |
Jaw height C | 39 mm | |
Base body length a | 225 mm | |
Overall height c | 67 mm | |
Weight | 6.5 kg | |
Vrsta izdelka | Primež za vrtalni stroj |
Številka izdelka | 365055 120 | |
EAN/GTIN | 4062406188641 | |
Številka proizvajalca | 365055 120 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ročni primeži za vrtalne stroje 120 mm
po ponudbi
Na zalogi
527 kosov na zalogi
186,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
3 kosov na zalogi
CHF 467.00
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3–4 delovnih dneh
8 kosov na zalogi
CHF 159.00
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Largeur mors A | 120 mm | 120 mm | |
Jaw height C | 39 mm | 40 mm | 30 mm |
Overall height c | 67 mm | 90 mm | 66 mm |
Weight | 6.5 kg | 18 kg | 6,5 kg |
Base body length a | 225 mm | 340 mm | 343 mm |
Clamping range b | 128 mm | 173 mm | 110 mm |
Vrsta izdelka | Primež za vrtalni stroj | Etaux pour perceuses | Etaux pour perceuses |