{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalno območje b | 101 mm | |
Višina čeljusti C | 30 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 191 mm | |
Celotna višina c | 64 mm | |
Masa | 4,8 kg | |
Vrsta izdelka | Primež za vrtalni stroj |
Številka izdelka | 365055 100 | |
EAN/GTIN | 4062406188634 | |
Številka proizvajalca | 365055 100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Ročni primeži za vrtalne stroje 100 mm
po ponudbi
Na zalogi
469 kosov na zalogi
139,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
454 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
467 kosov na zalogi
119,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Backenbreite A | 100 | 100 | |
Backenhöhe C | 30 | 32 | 30 |
Gesamthöhe c | 64 | 82 | 64 |
Gewicht | 4,8 | 11,7 | 4,8 |
Grundkörperlänge a | 191 | 286 | 288 |
Spannbereich b | 101 | 143 | 87 |
Produktart | Primež za vrtalni stroj | Bohrmaschinen-Schraubstock | Bohrmaschinen-Schraubstock |