{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti A | 150 mm | |
Vpenjalno območje b | 209 mm | |
Višina čeljusti C | 40 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 400 mm | |
Širina osnovnega telesa B | 226 mm | |
Skupna višina c. | 90 mm | |
Razmak vpenjalnih utorov | 189 mm | |
Širina vpenjalnih utorov | 19 mm | |
maksimalna celotna dolžina L4 | 652 mm | |
Masa | 23,8 kg | |
Barvna koda za primerni pribor | BM-primež, siv | |
Vrsta izdelka | Primež za vrtalni stroj |
Številka izdelka | 365035 150 | |
EAN/GTIN | 4045197771001 | |
Številka proizvajalca | 365035 150 |