Ročni primeži za vrtalne stroje, Širina čeljusti A: 80mm

Št. art.: 365045 80
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
235 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti A (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti A 80 mm
Vpenjalno območje b 65 mm
Višina čeljusti C 30 mm
Dolžina osnovnega telesa a 233 mm
Skupna višina c. 64 mm
Masa 4 kg
Vrsta izdelka Primež za vrtalni stroj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 365045 80
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197771018
Kopiraj
Številka proizvajalca 365045 80
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Čvrsta in priročna izvedba.
  • Čeljusti so kaljene in brušene.
  • Celotna dolžina je vedno enaka (vreteno se pomika v ročaj!).
  • Univerzalna možnost pritrditve zaradi podolgovatih lukenj.
  • Pomična čeljust na stranskih vodilih.
  • Nepomična čeljust ima tri navpične in eno vodoravno prizmo.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

Material:

Telo iz litine.

Točnost:

Znotraj 0,20 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov