{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti A | 100 mm | |
Vpenjalno območje b | 87 mm | |
Višina čeljusti C | 30 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 288 mm | |
Skupna višina c. | 64 mm | |
Masa | 4,8 kg | |
Vrsta izdelka | Primež za vrtalni stroj |
Številka izdelka | 365045 100 | |
EAN/GTIN | 4045197771025 | |
Številka proizvajalca | 365045 100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ročni primeži za vrtalne stroje 100 mm
po ponudbi
Na zalogi
421 kosov na zalogi
120,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
435 kosov na zalogi
323,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
461 kosov na zalogi
142,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti A | 100 mm | 100 mm | |
Višina čeljusti C | 30 mm | 32 mm | 30 mm |
Skupna višina c. | 64 mm | 82 mm | 64 mm |
Masa | 4,8 kg | 11,7 kg | 4,8 kg |
Dolžina osnovnega telesa a | 288 mm | 286 mm | 191 mm |
Vpenjalno območje b | 87 mm | 143 mm | 101 mm |
Vrsta izdelka | Primež za vrtalni stroj | Primež za vrtalni stroj | Primež za vrtalni stroj |