{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 160 mm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 50 kN | |
Višina čeljusti h | 35 mm | |
Dolžina čeljusti l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Masa | 0,9 kg | |
Material | Aluminij | |
ustreza barvni kodi | HOLEX ZS 120 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 363324 160A | |
EAN/GTIN | 4067263087090 | |
Številka proizvajalca | 363324 160A |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeljustni nastavki, mehki 160A mm
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
od
1
Kosov
46,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
38,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti b | 160 mm | |
Višina čeljusti h | 35 mm | 38 mm |
Dolžina čeljusti l | 54 mm | 66 mm |
Masa | 0,9 kg | |
l2 | 60 mm | |
ustreza barvni kodi | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |