{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 160 mm | |
Višina čeljusti h | 35 mm | |
Dolžina čeljusti l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Masa | 2,4 kg | |
Material | Jeklo | |
ustreza barvni kodi | HOLEX ZS 120 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 363324 160S | |
EAN/GTIN | 4067263087083 | |
Številka proizvajalca | 363324 160S |