{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 120 mm | |
Višina čeljusti h | 28 mm | |
Dolžina čeljusti l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Masa | 1,1 kg | |
Material | Jeklo | |
ustreza barvni kodi | HOLEX ZS 75 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 363324 120S | |
EAN/GTIN | 4067263355557 | |
Številka proizvajalca | 363324 120S |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeljustni nastavki, mehki 120S mm
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
od
1
Kosov
48,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
40,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
55,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti b | 120 mm | |
Višina čeljusti h | 28 mm | 28 mm |
Dolžina čeljusti l | 39 mm | 50 mm |
Masa | 1,1 kg | |
Material | 1.7227 | |
ustreza barvni kodi | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |