{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 120 mm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 15 kN | |
Višina čeljusti h | 28 mm | |
Dolžina čeljusti l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Masa | 0,4 kg | |
Material | Aluminij | |
ustreza barvni kodi | HOLEX ZS 75 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 363324 120A | |
EAN/GTIN | 4067263355540 | |
Številka proizvajalca | 363324 120A |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Čeljustni nastavki, mehki, Širina čeljusti b: 120Amm
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
od
1
Kosov
31,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
26,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi
37,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti b | 120 mm | |
Višina čeljusti h | 28 mm | 28 mm |
Dolžina čeljusti l | 39 mm | 50 mm |
l2 | 44 mm | |
Material | EN AW-7075 | |
ustreza barvni kodi | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |