{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Gerardi 125 | |
Širina čeljusti A | 125 mm | |
Masa | 18,3 kg | |
Celotna dolžina L | 520 mm | |
Vpenjalno območje b | 320 mm | |
Višina osnovnega telesa G | 40 mm | |
Višina čeljusti C | 40 mm | |
Vzdolžni prilagodni utor l | 16 mm | |
Prečni prilagodni utor n | 16 mm | |
maksimalna vpenjalna sila pri 60 Nm | 25 kN | |
Barvna koda za primerni pribor | Gerardi 125 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 362105 125 | |
EAN/GTIN | 2050001774262 | |
Številka proizvajalca | 3.22.10000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Modularni primež, dolgi 125 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
1.236,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
621,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Višina čeljusti C | 40 | 40 |
Barvna koda za primerni pribor | Gerardi 125 | Modular HOLEX 125 |
Celotna dolžina L | 520 | 345 |
Vzdolžni prilagodni utor l | 16 | 16 |
Prečni prilagodni utor n | 16 | 16 |
Vpenjalno območje b | 320 | 150 |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež |