Modularni element, premičen (kos) 125 mm

Št. art.: 362145 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za širino čeljusti 125 mm
    ustreza barvni kodi Gerardi 125
    Vrsta izdelka Vpenjalni element

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 362145 125
    EAN/GTIN 2050001077585
    Številka proizvajalca 2.10.22000

    Opis

    Izvedba:

    • Strojni primež s čeljustmi z vlekom navzdol.
    • Preprosto mehansko upravljanje (do 3,5 t).
    • Preprosto nastavljanje vpenjalne širine.
    • Površinsko kaljeno HRC 60.

    Obseg dobave:

    2 utorni matici art. 362160, vel. 16/16.

    Opomba:

    Za druge utorne matice glejte art. 362160.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico