Prilagodna utorna matica, par, Mera T-utora/prilagodni utor: 16/16mm

Št. art.: 362160 16/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mera T-utora/prilagodni utor (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Mera T-utora B 16 mm
Prilagodni utor 16 mm
ozka širina A 16 mm
Celotna širina B 16 mm
Celotna višina C 10 mm
Celotna dolžina D 25 mm
ustreza barvni kodi Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 362160 16/16
EAN/GTIN 2050001672568
Številka proizvajalca 2.29.71000 - 16/16

Opis

Točnost:

Mera B = prileg h 6.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico