{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti A | 125 mm | |
Masa | 18,5 kg | |
Celotna dolžina L | 345 mm | |
Vpenjalno območje b | 150 mm | |
Višina osnovnega telesa G | 40 mm | |
Višina čeljusti C | 40 mm | |
Vzdolžni prilagodni utor l | 16 mm | |
Prečni prilagodni utor n | 16 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | Modular HOLEX 125 | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 362110 125 | |
EAN/GTIN | 4045197708229 |