{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti | 125 mm | |
Vpenjalno območje b I | 0 mm - 105 mm | |
Vpenjalno območje b II | 100 mm - 205 mm | |
Razširjeno vpenjalno območje b | 255 mm | |
Vpenjalna sila | 40 kN | |
Masa | 25 kg | |
Višina osnovnega telesa c | 107 mm | |
Velikost navoja d1 | M12 | |
Dolžina osnovnega telesa a | 425 mm | |
L2 | 80 mm | |
L3 | 60 mm | |
L4 | 489 mm - 694 mm | |
Podložna višina G +0,02 | 65 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | HD-HOLEX | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 362010 125 | |
EAN/GTIN | 4045197233837 | |
Številka proizvajalca | 362010 125 |