{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti | 160 mm | |
Vpenjalno območje b I | 0 mm - 155 mm | |
Vpenjalno območje b II | 150 mm - 305 mm | |
Razširjeno vpenjalno območje b | 365 mm | |
Vpenjalna sila | 50 kN | |
Masa | 50 kg | |
Višina osnovnega telesa c | 130 mm | |
Velikost navoja d1 | M16 | |
Dolžina osnovnega telesa a | 570 mm | |
L2 | 90 mm | |
L3 | 95 mm | |
L4 | 575 mm - 880 mm | |
Podložna višina G +0,02 | 80 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | HD-HOLEX | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 362010 160 | |
EAN/GTIN | 4045197233844 | |
Številka proizvajalca | 362010 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Visokotlačni primež, Širina čeljusti: 160mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
3.185,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
2.817,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti | 160 mm | 160 mm |
Barvna koda za primerni pribor | HD-HOLEX | HD-primež |
Masa | 50 kg | 60 kg |
Višina osnovnega telesa c | 130 mm | 133 mm |
Vpenjalna sila | 50 kN | 50 kN |
Vpenjalno območje b I | 0 mm - 155 mm | 0 mm - 104 mm |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež |