NC-visokotlačni primež TitanSense 125M

Št. art.: 361303 125M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Izvedba: Sistem vpenjanja z ničelno točko

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Sistem vpenjanja z ničelno točko
Masa 35 kg
Celotna dolžina L 492 mm
Dolžina osnovnega telesa a 398 mm
Širina osnovnega telesa B 126 mm
Višina osnovnega telesa c 100 mm
f 21 mm
g 24 mm
Vzdolžni utor 20 mm
m 180 mm
Prečni utor 20 mm
r 118 mm
Barvna koda za primerni pribor Titan2/TitanSense
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361303 125M
EAN/GTIN 4250364404198

Opis

Izvedba:

  • Vpenjalnik za modularni vpenjalni sistem z inteligentnim nadzorom vpenjalne sile.
  • Nadzor vpenjalne sile med vpenjanjem in med obdelavo z integriranim, elektronskim merilnim sistemom. Prikaz neposredno na robustnem in vodoodpornem zaslonu ter prek brezžičnega prenosa do končne naprave (prek povezave Bluetooth (BLE)).
  • Zaprto vreteno z ojačevalnikom moči (IP65).
  • Procesna varna napetost z visoko ponovljivostjo.
  • Lahko se uporablja vodoravno in navpično, zaradi česar je idealen za 3- in 4-osne stroje.
  • Vpenjanje surovih in predhodno obdelanih delov (vzporedno, okroglo in neoblikovano), tudi z oprijemom in nizko natezno obremenitvijo za materiale do pribl. 1400 N/mm2 trdnosti.
  • Induktivno kaljeno vodilo. Na strani, zgornja in spodnja stran brušeno.

Lastnosti:

Zaznavanje vpenjalne sile z vsemi združljivimi čeljustmi z vgrajenimi merilnimi enotami v vretenu.
Obseg prenosa do 20 m. Preprosta in hitra zamenjava standardnih baterij (LS14250; 1/2 AA) z dolgo življenjsko dobo baterije. Delovna temperatura med 10 in 40 °C. QR koda za hiter dostop do tehničnih informacij, dodatne opreme, nadomestnih delov in servisa na tipski tablici.
Povečan vpenjalni hod za zanesljivo vpenjanje surovcev v kombinaciji s funkcijo vleka navzdol.
Čeljusti s cilindričnimi vijaki M12.
Izgubljeni vpenjalni rob 8 mm pri čeljustih z vlekom navzdol, 3 mm pri prijemalnih čeljustih.
Možnost vpetja v bližini nevtralnih robov. Vpenjalne čeljusti Allmatic/GARANT NC so združljive (oglejte si posebno dodatno opremo).
Izstopna odprtina za odvajanje hladilnega sredstva in odrezkov. Precizni utori za usmerjanje.
Navoj za namestitev prislona za obdelovanec in podaljška.
Maksimalna vpenjalna sila 40 kN.
Možnost navpične uporabe.
Vključno z izvrtinami 25H6 M10 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200 mm.

Prednosti:

Precizen, zmogljiv večfunkcijski visokotlačni primež.
  • Zanesljivo vpenjanje cevnih delov z visokotlačnim vretenom s posebej dolgim hodom.
  • Natančno obdelani sestavni deli, z vseh strani obdelano osnovno telo.

Funkcija:

Vpenjanje izključno z nastavljivim momentnim ključem (največ 30 Nm). S specialnim visokotlačnim vretenom in mehanskim ojačevalnikom sile.

Uporaba:

Za vpenjanje z običajnimi čeljustmi, prijemalnimi nastavki in čeljustmi z vlekom navzdol. Za vpenjanje surovcev, žaganih in plamensko rezanih površin, z vtiskovanjem kaljenih in zamenljivih prijemalnih konic v obdelovanec. Primerno za vse materiale do trdote 1000 N/mm. Primerno za vodoravno uporabo in uporabo s strani.

Obseg dobave:

Vklj. 3 × vstavni ključ, 12-kotni nasadni ključ velikosti 14 in 4 × vpenjalnik.

Dodatni pribor:

Opomba:

Možnost podaljšanja vpenjalne širine z osnovnim telesom art. 360420, vel. 125.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.