• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Nosilna čeljust pomična gibljiva, za tip: 125

Št. art.: 361336 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 125
Širina čeljusti b 97 mm
c 24 mm
Višina čeljusti h 20 mm
Dolžina čeljusti l 189 mm
ustreza barvni kodi LCV125G; Titan2/TitanSense
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361336 125
EAN/GTIN 4250364402415
Številka proizvajalca 6921734072842
Proizvajalec ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Uporaba:

Pomična nihajna čeljust služi za uravnavanje nevzporednih vpenjalnih površin in je potrebna za vpenjanje neenakomernih obdelovancev.

Primerno za:

Titan 2 art. 361302.

Opomba:

Konična vpenjala in pribor pod art. 361341361352, prijemalni nastavki art. 361238361250.