Stopničaste čeljusti za prijemalne nastavke pomična, za tip: 125

Št. art.: 361347 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 124,4 mm
Višina čeljusti h 39,5 mm
Višina h1 20 mm
Dolžina čeljusti l 70 mm
Dolžina l1 40 mm
ustreza barvni kodi Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361347 125
EAN/GTIN 4250364402729
Številka proizvajalca 6921884050031

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje surovcev in cevnih delov (s prijemalnimi nastavki za privijačenje).

Primerno za:

Titan 2 art. 361302.

Opomba:

Vpenjanje cevnih delov le pri vzporednih obdelovancih. Prijemalni nastavki art. 361238361250.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Stopničaste čeljusti za prijemalne nastavke pomična, za tip: 125

Stopničaste čeljusti za prijemalne nastavke pomična, za tip: 125

po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
343,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
287,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Širina čeljusti b 124,4 mm 125 mm
Višina čeljusti h 39,5 mm 39,5 mm
Dolžina čeljusti l 70 mm 70 mm
Višina h1 20 mm 20 mm
Dolžina l1 40 mm 40 mm
ustreza barvni kodi Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Vrsta izdelka Čeljusti primeža Čeljusti primeža

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico