{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Xpent | |
Dolžina L | 126 mm | |
Širina B | 125 mm | |
Višina H | 104,5 mm | |
H1 | 77,5 mm | |
Masa | 8 kg | |
ustreza barvni kodi | Xpent1-2 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni element |
Številka izdelka | 361110 1S | |
EAN/GTIN | 4045197911636 | |
Številka proizvajalca | 361110 1S |