C3 PCLNR-22045-09X-JHP Držala za orodje z vpenjalom s kolenastim prenosom, vmesnikom CAMFIX in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za obračalne rezalne ploščice CNMX ali CNMG

Št. art.: 3606773
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606773
EAN/GTIN 7291075301052
Številka proizvajalca 3606773
L-število L23990 2003

Opis

Opis:

Stružna orodja z WSP, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 32 mm, funkcionalna dolžina (LF) 45 mm, skupna dolžina (OAL) 59 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Končni kot poševnega roba (ECA) 45 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 45 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Skupna dolžina (OAL) 59 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico