• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

C4 HFIR-MC Stružni noži z vmesnikom CAMFIX za notranje zarezovanje in struženje

Št. art.: 2500494
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500494
EAN/GTIN 7291075098709
Številka proizvajalca 2500494
L-število L24230 147

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja max (CDX) 5,3 mm, širina rezanja (CW) 4 mm, širina rezanja max (CWX) 6 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 104 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5,3 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 11,3 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 104 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico