C4 HAPR Pravokotna držala za orodje z vmesnikom CAMFIX za adapterje za notranje plano struženje

Št. art.: 2500544
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2500544
EAN/GTIN 7291075098648
Številka proizvajalca 2500544
L-število L23920 874

Opis

Opis:

Nosilec orodja za aksialno vrezovanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico