C6 HAD Držala z vmesnikom CAMFIX za adapterje za notranje plano struženje

Št. art.: 2596718
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2596718
EAN/GTIN 7291075098624
Številka proizvajalca 2596718
L-število L23920 1656

Opis

Opis:

Držalo za orodje za aksialno vrezovanje/struženje, skupna dolžina (OAL) 60 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Širina funkcije (WF) 22 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico