{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX NC | |
Tip | 160 | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 60 kN | |
Maksimalna vpenjalna širina | 317 mm | |
Masa | 67 kg | |
Celotna dolžina L | 573 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 530 mm | |
Širina osnovnega telesa B | 164 mm | |
Vpenjalno območje b | 0 mm - 245 mm | |
Višina osnovnega telesa c −0,02 | 110 mm | |
Celotna višina F | 159,8 mm | |
Vpenjalno območje d | 72 mm - 317 mm | |
g | 21 mm | |
Vzdolžni utor l H8 | 20 mm | |
Prečni utor n H7 | 20 mm | |
r | 174 mm | |
t | 70 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | HOLEX NC | |
Število navojev za prislon za obdelovanec | 2 | |
Zev ključa SW | 14 mm | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360565 160 | |
EAN/GTIN | 4062406401481 | |
Številka proizvajalca | 360565 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
NC visokotlačni primeži, Tip: 160
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
3111,00 €
2.613,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
4.299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda za primerni pribor | HOLEX NC | HiPo |
Celotna dolžina L | 573 mm | 645 mm |
Masa | 67 kg | 65 kg |
Dolžina osnovnega telesa a | 530 mm | 560 mm |
Vrsta izdelka | Strojni primež | Strojni primež |