{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX NC | |
Tip | 125 | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 40 kN | |
Maksimalna vpenjalna širina | 230 mm | |
Masa | 30 kg | |
Celotna dolžina L | 441 mm | |
Dolžina osnovnega telesa a | 398,5 mm | |
Širina osnovnega telesa B | 126 mm | |
Vpenjalno območje b | 0 mm - 182 mm | |
Višina osnovnega telesa c −0,02 | 95 mm | |
Celotna višina F | 134,5 mm | |
Vpenjalno območje d | 48 mm - 230 mm | |
g | 21 mm | |
Vzdolžni utor l H8 | 20 mm | |
Prečni utor n H7 | 20 mm | |
r | 128 mm | |
t | 62,5 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | HOLEX NC | |
Število navojev za prislon za obdelovanec | 2 | |
Zev ključa SW | 14 mm | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 360565 125 | |
EAN/GTIN | 4062406401474 | |
Številka proizvajalca | 360565 125 |