C4 SDNCN-00060-13-SL-JHP Orodja z vijačnim vpenjanjem, vmesnikom CAMFIX in ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za pozitivne, 55°-obračalne rezilne ploščice

Št. art.: 3603572
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603572
EAN/GTIN 7291075346725
Številka proizvajalca 3603572
L-število L23990 727

Opis

Opis:

stružnice s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, funkcionalna dolžina (LF) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 84 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF) 60 mm
  • Širina funkcije (WF) 0,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 11 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Skupna dolžina (OAL) 84 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico