C6 PDJNL 45065-15-JHP Držalo za orodje z vpenjalom, ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva in vmesnikom CAMFIX za negativne 55°-obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3603559
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603559
EAN/GTIN 7291075301601
Številka proizvajalca 3603559
L-število L23990 1680

Opis

Opis:

Stružnice s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, funkcionalna dolžina (LF) 65 mm, skupna dolžina (OAL) 103 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (levo)
  • Končni kot poševnega roba (ECA) 58 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 65 mm
  • Širina funkcije (WF) 45 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) DN.. 15..
  • Skupna dolžina (OAL) 103 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico