• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

C4 PWLNL-27050-08X-JHP Držalo za orodje z vpenjalom s kolenastim prenosom, ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva in vmesnikom CAMFIX za obračalne rezalne ploščice WNMX ali WNMG

Št. art.: 3603542
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603542
EAN/GTIN 7291075300734
Številka proizvajalca 3603542
L-število L23990 1664

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, funkcionalna dolžina (LF) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 74 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 50 mm
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Skupna dolžina (OAL) 74 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico