C6 SRGCR-45065-12-JHP Držalo za orodje z vijačnim vpenjanjem in vmesnikom CAMFIX za okrogle obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3603124
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3603124
EAN/GTIN 7291075301670
Številka proizvajalca 3603124
L-število L23990 1503

Opis

Opis:

Stružnice s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, funkcionalna dolžina (LF) 65 mm, skupna dolžina (OAL) 103 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Končni kot poševnega roba (ECA) 60 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 65 mm
  • Širina funkcije (WF) 45 mm
  • Premer Incircle (IC) 12 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RCMT 1204MO
  • Skupna dolžina (OAL) 103 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico