C5 PCLNR-35060-16X Držalo za orodje z vmesnikom CAMFIX za rombične obračalne rezalne ploščice CNMX in CNMG

Št. art.: 3602913
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602913
EAN/GTIN 7291075272291
Številka proizvajalca 3602913
L-število L23990 639

Opis

Opis:

stružarska orodja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, funkcionalna dolžina (LF) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Končni kot poševnega roba (ECA) 45 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 60 mm
  • Širina funkcije (WF) 35 mm
  • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CNMX 1607, CNMG 1606
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico