C4 PCLNL-27050-12X Držalo za orodje z vmesnikom CAMFIX za rombične obračalne rezalne ploščice CNMX in CNMG

Št. art.: 3602904
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602904
EAN/GTIN 7291075272215
Številka proizvajalca 3602904
L-število L23990 1616

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, funkcionalna dolžina (LF) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 74 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (levo)
  • Končni kot poševnega roba (ECA) 40 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 50 mm
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Skupna dolžina (OAL) 74 mm
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico