C5 SVVCN-00060-16 Držalo za orodje z vmesnikom CAMFIX za 35°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3602480
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602480
EAN/GTIN 7291075201710
Številka proizvajalca 3602480
L-število L24230 187

Opis

Opis:

Stružna orodja z WSP, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 50 mm, funkcionalna dolžina (LF) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Funkcionalna dolžina (LF) 50 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) VC.. 1604
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico