C6 DDJNR-45065-15 Vpenjalno držalo z vmesnikom CAMIFX za negativne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3602461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602461
EAN/GTIN 7291075180879
Številka proizvajalca 3602461
L-število L24230 180

Opis

Opis:

Stružnice s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, funkcionalna dolžina (LF) 65 mm, skupna dolžina (OAL) 103 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 65 mm
  • Širina funkcije (WF) 45 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) DN..15
  • Skupna dolžina (OAL) 103 mm
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico