HSK A63WH DDJNL J15 Stružna orodja R-CLAMP z vmesnikom HSK za negativne, rombične obračalne rezalne ploščice DNMG (15°-nastavni kot za večopravilne stroje)

Št. art.: 3602389
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HSK
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602389
EAN/GTIN 7291075200164
Številka proizvajalca 3602389
L-število L24230 154

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, funkcionalna dolžina (LF) 110 mm, skupna dolžina (OAL) 142 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) DN.. 15
  • Skupna dolžina (OAL) 142 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 4,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 7,5 stopinj

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "HSK" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.