HSK A63WH-SLSNR-G15 TANG Orodja za 45°-montažo, s konusnimi držali HSK za LNMX-HT - visoko zmogljivi, tangencialno vpeti nastavki

Št. art.: 3696284
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HSK
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3696284
EAN/GTIN 7291075191530
Številka proizvajalca 3696284
L-število L24230 104

Opis

Opis:

Stružna orodja z WSP, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 63 mm, funkcionalna dolžina (LF) 90 mm, skupna dolžina (OAL) 122 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 90 mm
  • Širina funkcije (WF) 10 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNMX 1506
  • Skupna dolžina (OAL) 122 mm
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 9 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HSK" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico