HSK A63WH MUMNN J12MW Vpenjalno držalo MULTI-WEDGE z vmesnikom HSK A63WH za negativne, 80°-obračalne rezalne ploščice v rombični, pravokotni ali Trigon izvedbi

Št. art.: 3602387
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HSK
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602387
EAN/GTIN 7291075201505
Številka proizvajalca 3602387
L-število L24230 151

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, funkcionalna dolžina (LF) 110 mm, skupna dolžina (OAL) 142 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Rezalna plotting height indication (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Skupna dolžina (OAL) 142 mm
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 7 stopinj

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "HSK" Poglej vse