HSK A63WH DDJNR J15 Stružna orodja R-CLAMP z vmesnikom HSK za negativne, rombične obračalne rezalne ploščice DNMG (15°-nastavni kot za večopravilne stroje)

Št. art.: 3602388
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HSK
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602388
EAN/GTIN 7291075200157
Številka proizvajalca 3602388
L-število L24230 34

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, funkcionalna dolžina (LF) 110 mm, skupna dolžina (OAL) 142 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 110 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) DN.. 15
  • Skupna dolžina (OAL) 142 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 4,5 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 7,5 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HSK" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico